Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESTLE Fluchtstab, 2 m, Holz 357438-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357438-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818851
EAN/GTIN:
     4033931940028
Suchbegriffe:
Fluchtstab
fluchtstab
NESTLE Fluchtstab, 2 m, Holz robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung stabile Stahlspitze Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Holz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
1990.00 mm
WEIGHT GRO:
1.125000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90158040
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vermessungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 9,34*
12
€ 4,80*
ab € 7,74*
€ 9,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 7,41*
€ 10,7887*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,22*
1
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11900000
ab € 30,49*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11901000
ab € 23,69*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11902000
ab € 33,76*
Zubehör
Nestlé
11903000
ab € 17,68*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11904000
ab € 63,03*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11905000
ab € 63,02*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,50*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21117000
ab € 84,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.