| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357481-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000722047 EAN/GTIN: 4023055557004 |
| |
|
| | |
| RATIOPARTS Ersatzkette, Schienenlänge 35 cm, Treibgliederstärke 1,1 mm 50 St. Profi Sägekette Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Treibglieder: 50St. Treibgliederstärke: 1,1mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .180000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,76* | € 9,53* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,36* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|