| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357956-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000352060 EAN/GTIN: 4025648280399 |
| |
|
| | |
| Hanfspule, ca. 80 g auf Pappkern ca. 80 g Naturprodukt Weitere technische Eigenschaften: Farbe: braun Gebinde: Spule Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 53012900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe & Bauschäume |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,48* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,87* | € 1,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,90* | € 1,62* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|