| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359361-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152601 EAN/GTIN: 4033164112414 |
| |
|
| | |
| LITTY Wolframelektrode LYMOX, Durchmesser 2,4 mm Länge 175 mm, pink 2 % Seltene Erden verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium hohe Standzeit und Zündfähigkeit Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: Länge: 175mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 1.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .015000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85159080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgerätezubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,19* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,92* | € 3,93* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,06* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 522,74* | € 563,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|