Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kehrbürste für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switc 359794-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359794-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FAK-A70
EAN/GTIN:
     4260279526830
Suchbegriffe:
Anbau-Kehrmaschine
Kehrbürste
Kehrwalze
Handkehrmaschine
Anbau-Kehrbürste für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Kehrbreite 700 mm Flächen effektiv von grobem Schmutz wie Sand oder Laub befreien: Dazu bietet die 700 mm breite Anbau-Kehrbürste für die Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch 10 Besatzreihen Kehrbürsten mit einer Drehgeschwindigkeit von 270 RPM. Dank Schnellwechselsystem geht der Anbau ans Grundgerät einfach von der Hand. 10 Besatzreihen Kehrbürsten 3-fache Seitenverstellung Schnellwechselsystem für einfachen Anbau ans Grundgerät Kehrbreite: 700 mm Bürstengeschwindigkeit: 270 RPM Kehrbreite = 700 mm Bürste Material = Polyester Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 250 mm Bürste Geschwindigkeit max. = 270 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Bürste Durchmesser:
250 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürste Material:
Polyester
Eigengewicht:
14 kg
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Kehrbreite:
700 mm
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
270 RPM
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Kehrmaschine, kehrbürste, Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.