Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSC.BIKE Zustellfahrrad A02, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 359812-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359812-YY
Hersteller:
     VSC Bike
Herst.-Nr.:
     A02B7
EAN/GTIN:
     4055091266558
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
VSC.BIKE Zustellfahrrad A02, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 250 kg, blau Das VSC.BIKE Zustellfahrrad A02 mit Aluminiumrahmen eignet sich dank seiner beiden Körbe vorne und hinten besonders gut zum Zustellen von Briefen und Zeitungen sowie zum sicheren Transportieren von größeren Lasten mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 250 kg. Gewicht: ca. 35 kg Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg Rahmen und Gabel aus leichtem Aluminium Vorderer Gepäckträger: Aufnahme für 2 Briefbehälter Hinterer Gepäckträger: Aufnahme für 1 Briefbehälter 7-Gang-Shimano-Nexusschaltung mit Drehgriff Magura-Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse vorne Lenker und Lenkervorbau winkel- und höhenverstellbar LED-Scheinwerfer mit Schalter Rücklicht mit Standlichtfunktion Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel Verstärkte Alufelgen Schwalbe-Landcruiser-Reifen Rutschsichere Aluminium-Pedale mit Reflektor Erfüllt die DIN-Norm 79010 für Lastenfahrräder Inkl. Klingel, Niro-Verbindungselemente und Betriebsanleitung Rahmen RAL Farbe = RAL 5002 ultramarinblau Vorderrad Größe = 24 Zoll Hinterrad Größe = 26 Zoll Bremse = vorne hinten hydraulisch Feststellbremsen Vorderrad-Gepäckträger Höhe = 210 mm Vorderrad-Gepäckträger Breite = 570 mm Vorderrad-Gepäckträger Tiefe = 410 mm Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Bremse:
vorne\;hinten\;hydraulisch\;Feststellbremsen\;
Eigengewicht:
35 kg
Vorderrad Größe:
24 Zoll
Vorderrad-Gepäckträger Breite:
570 mm
Vorderrad-Gepäckträger Höhe:
210 mm
Vorderrad-Gepäckträger Tiefe:
410 mm
Rahmen RAL Farbe:
RAL 5002 ultramarinblau
Hinterrad Größe:
26 Zoll
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87120030
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL\, VSC.BIKE
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad blau, lastenfahrrad, Betriebsfahrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,99*
€ 2.015,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,61*
€ 2.001,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,25*
€ 1.916,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,84*
€ 1.864,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,53*
€ 1.820,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.