Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSC.BIKE Zustellfahrrad A02, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 359813-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359813-YY
Hersteller:
     VSC Bike
Herst.-Nr.:
     A02R7
EAN/GTIN:
     4055091266565
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
VSC.BIKE Zustellfahrrad A02, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 250 kg, rot Das VSC.BIKE Zustellfahrrad A02 mit Aluminiumrahmen eignet sich dank seiner beiden Körbe vorne und hinten besonders gut zum Zustellen von Briefen und Zeitungen sowie zum sicheren Transportieren von größeren Lasten mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 250 kg. Gewicht: ca. 35 kg Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg Rahmen und Gabel aus leichtem Aluminium Vorderer Gepäckträger: Aufnahme für 2 Briefbehälter Hinterer Gepäckträger: Aufnahme für 1 Briefbehälter 7-Gang-Shimano-Nexusschaltung mit Drehgriff Magura-Bremsen vorne und hinten, Feststellbremse vorne Lenker und Lenkervorbau winkel- und höhenverstellbar LED-Scheinwerfer mit Schalter Rücklicht mit Standlichtfunktion Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel Verstärkte Alufelgen Schwalbe-Landcruiser-Reifen Rutschsichere Aluminium-Pedale mit Reflektor Erfüllt die DIN-Norm 79010 für Lastenfahrräder Inkl. Klingel, Niro-Verbindungselemente und Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Bremse:
vorne\;hinten\;hydraulisch\;Feststellbremsen\;
Eigengewicht:
35 kg
Vorderrad Größe:
24 Zoll
Vorderrad-Gepäckträger Breite:
570 mm
Vorderrad-Gepäckträger Höhe:
210 mm
Vorderrad-Gepäckträger Tiefe:
410 mm
Rahmen RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Hinterrad Größe:
26 Zoll
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL\, VSC.BIKE
Weitere Suchbegriffe: betriebsfahrrad rot, lastenfahrrad, Betriebsfahrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,51*
€ 2.017,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,87*
€ 1.995,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,39*
€ 1.910,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,24*
€ 1.860,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,07*
€ 1.807,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.