Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSC.BIKE Zustellfahrrad B01, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 359818-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359818-YY
Hersteller:
     VSC Bike
Herst.-Nr.:
     B01B7
EAN/GTIN:
     4055091266619
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
VSC.BIKE Zustellfahrrad B01, 7-Gang, max. zul. Gesamtgewicht 210 kg, blau Das VSC.BIKE Zustellfahrrad B01 mit stahlverstärktem Rahmen und Gabel eignet sich dank seiner beiden Körbe vorne und hinten besonders gut zum Ausstellen von Briefen und Zeitungen sowie zum sicheren Transportieren von größeren Lasten mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 210 kg. Gewicht: ca. 35 kg Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 210 kg Stahlverstärkter Rahmen und Gabel Kratzfeste Pulverbeschichtung Vorderer Gepäckträger: Aufnahme für 2 Briefbehälter Hinterer Gepäckträger: Aufnahme für 1 Briefbehälter 3- oder 7-Gang-Shimano-Nexusschaltung Trommelbremse mit Feststellfunktion vorne, Rücktrittbremse hinten Lenker und Lenkervorbau winkel- und höhenverstellbar Nabendynamo / LED Rücklicht mit Standlichtfunktion Rollenständer mit Klappteil und Fußbetätigungshebel Verstärkte Alufelgen Schwalbe-Landcruiser-Reifen Rutschsichere Aluminium-Pedale mit Reflektor Inkl. Klingel, Niro-Verbindungselemente und Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Bremse:
hinten\;Trommelbremse (vorne)\;
Eigengewicht:
35 kg
Vorderrad Größe:
24 Zoll
Vorderrad-Gepäckträger Breite:
570 mm
Vorderrad-Gepäckträger Höhe:
210 mm
Vorderrad-Gepäckträger Tiefe:
410 mm
Rahmen RAL Farbe:
RAL 5002 ultramarinblau
Hinterrad Größe:
26 Zoll
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL\, VSC.BIKE
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad blau, lastenfahrrad, Betriebsfahrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,92*
€ 1.673,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,81*
€ 1.657,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,23*
€ 1.588,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,23*
€ 1.544,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,21*
€ 1.497,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.