Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix, wasserfeste 360271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4445-360271-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5701684551127
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix, wasserfeste Pflaster Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix mit 1 Packung á 45 Stück in verschiedenen Varianten wählbar. 1 Packung á 45 Stück Wahlweise wasserfeste, elastische oder dectable Pflaster Pflaster Eigenschaften = wasserfest Pflaster einzeln verpackt = ja Länge = 72 mm Breite = 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
72 mm
Pflaster Eigenschaften:
wasserfest
Pflaster einzeln verpackt:
ja
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
112.00 mm
DEPTH GRO:
112.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1021
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,16*
3 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,55*
1 Tag
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,25*
1 Tag
860
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,27*
Lager 4445
40
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009168
ab € 7,55*
Ähnlich
Söhngen
1009180
ab € 7,44*
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Ähnlich
Plum
BR353030
ab € 4,07*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.