Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 7 Schubladen und A 360400-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360400-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927058.11
EAN/GTIN:
     5039350027516
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso mobiler Schubladenschrank, mit 7 Schubladen und Abrollrand, BxTxH: 1050 x 550 x 965 mm bott verso mobiler Schubladenschrank mit 7 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 6x 100 mm, 1x 125mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1050 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 7
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
7
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
107.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.265,89*
€ 1.394,15*
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.351,96*
€ 1.485,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,15*
€ 1.659,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,07*
€ 1.648,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,14*
€ 1.584,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,27*
€ 1.543,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,89*
€ 1.506,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,67*
Zubehör
Bott
16926966.11
ab € 96,10*
Zubehör
Bott
16926967.11
ab € 103,02*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,24*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,57*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,81*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,75*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.