Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Fachbodenteiler, VE 3, BxTxH: 235 x 310 x 100 mm 360743-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360743-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926870.51
EAN/GTIN:
     5039350152942
Suchbegriffe:
Zubehör für Flügeltürschränke
bott verso Fachbodenteiler, VE 3, BxTxH: 235 x 310 x 100 mm bott verso Fachbodenteiler (VE 3) BxTxH: 235 x 310 x 100 mm Aus verzinktem Stahlblech.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
116.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
309.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,31*
€ 49,04*
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 62,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.