Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,BxT 235x310mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233013
233013
Artikel-Nr.:
     711-233013
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926870.51
EAN/GTIN:
     5039350152942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler
Einteilungsmaterial
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilung
Fachteiler
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachteiler, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Fachteiler
Höhe:
100 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.132 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 48,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,07*
€ 49,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.