Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank 360823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360823-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926910.51
EAN/GTIN:
     5039350026946
Suchbegriffe:
Fachboden Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank Fachboden
Flügeltürenschrankfachboden
Allzweckschrank
bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank bott verso Fachbodenset aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Für Schränke mit BxT: 525 mm x 350 mm BxHxT: 437 x 312 x 25 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,09*
€ 33,16*
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 40,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.