Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit 2 Schubladen, mit 2 Fachböde 361539-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361539-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926571.19
EAN/GTIN:
     5039350114780
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit 2 Schubladen, mit 2 Fachböden und Rückwand, BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit 2 Schubladen Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg), Multiplex-Arbeitsplatte , einer Lochplatten- und einer Schlitzplattenrückwand und 2x 125-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
124.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,39*
€ 1.171,29*
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.075,91*
€ 1.245,25*
Frei Haus
ab € 1.051,36*
€ 1.255,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,29*
€ 1.393,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,85*
€ 1.390,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,80*
€ 1.325,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,03*
€ 1.276,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,39*
€ 1.209,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,71*
Zubehör
Bott
16926967.24
ab € 103,15*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,26*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,96*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,29*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,76*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.