| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-361834-YY Herst.-Nr.: 16926631.11 EAN/GTIN: 5039350095867 |
| |
|
| | |
| bott verso Flügeltürschrank, mit 2 Fachböden, BxTxH: 1300 x 550 x 900 mm bott verso Flügeltürschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen und 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1300 x 550 x 900 mm. Böden Anzahl = 2 Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 2 | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 1300.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 56.170000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Flügeltürenschränke |
| | |
| |