Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Müllsackständer 400 Liter ohne Rollen, blau 362109-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362109-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015C400BL
EAN/GTIN:
     3234640056982
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
MOTTEZ Müllsackständer 400 Liter ohne Rollen, blau Leicht zu bewegen Robustes Material Verfahrbar = nein Höhe = 1280 mm Breite = 570 mm Material = Stahl Farbe = blau Eigengewicht = 7,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Eigengewicht:
7.2 kg
Verfahrbar:
nein
Farbe:
blau
Höhe:
1280 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
6000.00 mm
WIDTH GRO:
3300.00 mm
DEPTH GRO:
5850.00 mm
WEIGHT GRO:
6.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,95*
€ 115,15*
€ 4,95*
ab € 86,95*
€ 115,15*
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 135,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 142,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 166,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez
W073
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.