Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Müllsackständer 400 Liter ohne Rollen, grau 362114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362114-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015C400GR
EAN/GTIN:
     3234640056999
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
MOTTEZ Müllsackständer 400 Liter ohne Rollen, grau Leicht zu bewegen Robustes Material Verfahrbar = nein Höhe = 1280 mm Breite = 570 mm Material = Stahl Farbe = grau Eigengewicht = 7,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Eigengewicht:
7.2 kg
Verfahrbar:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
1280 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
6000.00 mm
WIDTH GRO:
3300.00 mm
DEPTH GRO:
5850.00 mm
WEIGHT GRO:
7.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 115,12*
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 115,12*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 135,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 142,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 166,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez
W073
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.