Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Schmutzfangmatte Sani-Master™, Erweiterungselement, d 362329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppich-Zusatzelement für Eingangsmatte Sani-Master™
Teppich-Zusatzelement für Eingangsmatte Sani-Master™
Artikel-Nr.:
     4445-362329-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     348M3660CH
EAN/GTIN:
     0662641937086
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
NoTrax Schmutzfangmatte Sani-Master™, Erweiterungselement, desinfizierend, BxL 914 x 475 mm, anthrazit/schwarz Praktische Mattengröße (passend für die meisten Türöffnungen) Trocknendes Mittelteil zur Verlängerung der Matte in Längsrichtung Integrierte absorbierende Teppichmatte reinigt und trocknet Schuhe, um ein Ausrutschen zu verhindern Temperaturbeständig = -10 - 35 °C Farbe = anthrazit Material = Gummi Breite = 91 mm
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Gummi
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
4.850000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 63,34*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 62,99*
€ 84,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.