Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Skystep™ Nitrile, BxL 900 x 1.200 362351-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362351-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     456S0034BL
EAN/GTIN:
     0662641852174
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Skystep™ Nitrile, BxL 900 x 1.200 mm, schwarz Ergonomisch gestaltete Skystep™ saugt sich am Boden fest, um nicht zu verrutschen Feinkörnige Noppenoberfläche mit größtmöglicher Anti-Ermüdungswirkung behält gleichermaßen ihre Anti-Rutsch Eigenschaften Luft wird in Kammern gespeichert und erzeugt die maximale Polsterung Mit abgeschrägten Kanten an den Seiten, um Stolpern vorzubeugen Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber den meisten industriellen Ölen Geringes Eigengewicht Aus 100 % Nitril-Gummi Muss nicht vor Ort installiert werden Anti-Ermüdend = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C Farbe = schwarz Breite = 900 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, gummimatte schwarz, noppenmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 142,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 143,57*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 151,35*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 151,65*
€ 4,95*
ab € 127,50*
€ 159,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.