| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-362555-YY Herst.-Nr.: 1000684 EAN/GTIN: 8720604302400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Outdoor-Wandleuchte Calabar - 2xGU10 IP44 Sensor - rostfreier Stahl Für den Außeneinsatz geeignet Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Ausgestattet mit Tageslicht- und Bewegungssensor Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 210 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energie-Effizienzklasse (A bis G): | - | Höhe: | 210 mm | HEIGHT GRO: | 220.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .832000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Außenstrahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |