Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät LST404 für Kunststoff-Umreifungsband 363323-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363323-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     LST404.AKK.LAD
EAN/GTIN:
     4250982630788
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Akku-Umreifungsgerät LST404 für Kunststoff-Umreifungsband, für Bandbreite 16-19 mm Das innovative Akku-Umreifungsgerät LST für Kunststoff-Umreifungsband kombiniert höchste Handlichkeit mit einem Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku und überzeugt durch seine robuste Bauweise dank hochwertiger Komponenten. Anwendung: zur Flachumreifung, Kombigerät (Spann- und Verschlussfunktion integriert) Friktionsverschluss (Reib-Schweiß-Verschluss) Je nach Modell bis zu 4.000 N Spannkraft Verwendbarer Bandtyp: PP- und PET-Band 1 Akku und 1 Ladegerät im Lieferumfang Inklusive 18 V-Lithium-Ionen-Akku und Schnell-Ladegerät (BOSCH) Komfortable Bedienung über ein vorprogrammiertes Touch-Panel Soft-Spann-Modus für empfindliche Packstücke Nur 3,6 kg Gerätegewicht Umreifungen pro Akkuladung ca. = 600 Verschlussmechanismus = Akkugerät Handgerät verschweißen Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Bandbreite = 16 - 19 mm Bandstärke = 0,7 - 1,05 mm Batteriekapazität = 4,0 Ah/per unit Höhe = 145 mm Breite = 145 mm Eigengewicht = 3,6 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 - 19 mm
Bandstärke:
0.7 - 1.05 mm
Batteriekapazität:
4.0 Ah/per unit
Breite:
145 mm
Eigengewicht:
3.6 kg
Höhe:
145 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
600
Verschlussmechanismus:
Akkugerät\;Handgerät\;verschweißen\;
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.782,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,95*
€ 2.241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,79*
€ 2.228,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,38*
€ 2.167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,64*
€ 2.134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,65*
€ 2.121,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.