Grünes PET-Umreifungsband Premium 15,5x0,7mm, 1.750m geprägt, Kern 406mm Das PET-Umreifungsband bietet eine starke Festigkeit und hält auch extremen Belastungen stand, was es ideal für den sicheren...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifung...
Dieses PET-Umreifungsband wird aus 100 % recyceltem PET hergestellt und verfügt über die gleiche Reißfestigkeit wie herkömmliches PET-Umreifungsband. Damit ist dieses Umreifungsband eine besonders ...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,7 mm x 1750 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 439 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Europalette: 38500 m Rollen...
PET-Umreifungsband 16x0,72mm, 1.750m, 406mm Kern, geprägt Die hochwertigen PET-Umreifungsbänder von Strapex eignen sich für sehr hohe Ansprüche im Bereich der Palettensicherung. Durch die extrem ho...
Akku-Umreifungsgerät LST404 für Kunststoff-Umreifungsband, für Bandbreite 16-19 mm Das innovative Akku-Umreifungsgerät LST für Kunststoff-Umreifungsband kombiniert höchste Handlichkeit mit einem Ho...
PP-Kunststoffband (Großrolle) • Großrolle mit 406-mm-Kern für Abrollwagen Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Höchste Produktqualität für höchste Ansprüche. Sie wollen schweres Packgut und Paletten schnell und störungsfrei umreifen? PET- Umreifungsband - auf höchstem Niveau, mit hochwertigen Rohmaterialien...
Umreifungsband GreenWave aus PET, gewaffelt, 15,5 x 0,7 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,7 Reißfestigkeit = 4300 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1750 m Rollenlänge = ...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
PET-Umreifungsband - 16,0 x 0,70 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 16,0 mm Bandstärke 0,70 mm Reißfestigkeit 412 kp 1.750 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...