| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364328-YY Herst.-Nr.: 418.035.00400 EAN/GTIN: 4045444410103 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Verbandkoffer MULTI, DIN 13169:2021 Verbandkoffer MULTI DIN 13 169 schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen und mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169 Wandhalterung = ja Weitere Informationen: | | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13169 | HEIGHT GRO: | 420.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.640000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange din 13169, verbandkasten din 13169, verbandkasten orange, Erste-Hilfe-Kästen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 80,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,11* | € 95,68* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 80,95* | € 106,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,73* | € 119,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,05* | € 258,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|