Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMM medical Metall-Verbandschrank B DIN 13169:2021 364371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364371-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.036.00600
EAN/GTIN:
     4045444000045
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
GRAMM medical Metall-Verbandschrank B DIN 13169:2021 Metall-Verbandschrank B DIN 13 169 robuster eintüriger Verbandschrank aus qualitativ hochwertigem Stahlblech pulverbeschichtet und einbrennlackiert für eine lange Lebensdauer weiß mit grünem Rettungssymbol nach ISO 7010 für systematische Ordnung und eine schnelle übersicht im Ernstfall mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln zwei verstellbare Böden mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen alle Inhalte mehrsprachig bedruckt für die Wandmontage geeignet Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169 Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13169
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
455.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
5.723000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 99,35*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 84,68*
€ 104,54*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,90*
€ 124,51*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 191,66*
€ 226,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,52*
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,53*
Zubehör
k.A.
ab € 18,16*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.