| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364425-YY Herst.-Nr.: 126.121 EAN/GTIN: 4260760581775 |
| |
|
| | |
| Fachteiler für R-A-R Typ Kurbel 1600, stufenlos verstellbar Diese stufenlos verstellbare Fachteilerleiste lässt sich variabel an die verschiedenen Lagerbedürfnisse innerhalb Ihres Roll-Aus-Regals anpassen. Somit ist die Lagerung unterschiedlichster Langgutmaterialien bzw. Längen pro Fach gewährleistet. Montage auf Trägerprofil Stufenlos verstellbar Variabel an Lagerbedürfnisse anpassbar Ausführung: Runge für Fachteilerleiste, stufenlos verstellbar, für VKT-Rohr 50 x 50 Fachnutzhöhe: 300 mm Runge: VKT-Rohr 30 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 50.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Bartels und div. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregale |
| | |
| |