Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderspind Classic doppelstöckig mit untergebauter Sit 364848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364848-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-20|S10010
EAN/GTIN:
     4025314689648
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank
C+P Kleiderspind Classic doppelstöckig mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, HxBxT 2090x610x815 mm, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 5010 Enzianblau 2 Abteile mit je 2 Fächern Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Auf untergebauter Sitzbank Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden 4 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität Mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen Türaufhängung in Drehbolzen Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Korpus Material = Stahl Unterbau = Gestell Abteil Breite = 300 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Gestell
HEIGHT GRO:
2096.00 mm
WIDTH GRO:
616.00 mm
DEPTH GRO:
821.00 mm
WEIGHT GRO:
48.190000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,71*
€ 478,23*
41 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,48*
€ 540,95*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,06*
€ 601,27*
Frei Haus
ab € 525,71*
€ 611,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,68*
€ 758,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10035
ab € 405,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10015
ab € 521,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10189
ab € 521,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-20|S10056
ab € 428,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-22|S10019
ab € 553,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8350-22|S10000
ab € 553,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.