Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderspind Classic doppelstöckig mit untergebauter Sit 364874-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364874-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-22|S10024
EAN/GTIN:
     4025314925500
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderoben-Sitzbank
C+P Kleiderspind Classic doppelstöckig mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, HxBxT 2090x810x815 mm, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 3003 Rubinrot 2 Abteile mit je 2 Fächern Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Auf untergebauter Sitzbank Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden 4 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität Mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen Türaufhängung in Drehbolzen Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Korpus Material = Stahl Unterbau = Gestell Abteil Breite = 400 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Gestell
HEIGHT GRO:
2096.00 mm
WIDTH GRO:
816.00 mm
DEPTH GRO:
821.00 mm
WEIGHT GRO:
57.270000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,01*
€ 651,77*
Frei Haus
ab € 630,75*
€ 730,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,03*
€ 906,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,00*
€ 910,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,77*
€ 775,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,90*
€ 744,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.