Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEHA Garderobenspind mit Sitzbank HG-SB-2, Drehriegelverschl 364887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364887-YY
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     160.104.6000 + 199.910.6001
EAN/GTIN:
     4055091265476
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
CEHA Garderobenspind mit Sitzbank HG-SB-2, Drehriegelverschluss, 2-stöckig, 4 Fächer, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, lichtgrau Ob im Unternehmen oder Verein: Der CEHA Garderobenspind mit Sitzbank HG-SB-2 bietet eine platzeffiziente Möglichkeit zum Aufbewahren von Kleidung und Ausrüstung. Dank eines Drehriegelverschlusses lassen sich Jacke, Hose und andere Kleidungsstücke sowie persönliche Wertgegenstände optional in 4 oder 6 Fächern sicher verwahren. Mehrzweckschrank, inkl. 4 oder 6 Türen mit Drehriegelverschluss Fachmaß je 260 x 760 mm, Korpus verschweißt mit Sockel Türfronten mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen Türaufhängung mit durchgehender Stahlstange Je Fach 1 Kleiderstange mit je 2 Haken Mit 18 mm dicker Kunststoff-Sitzfläche Wird vormontiert geliefert Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Türausstattung = Etikettenrahmen Lüftungsschlitze Schloss Typ = Drehriegelverschluss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 3 Korpus Material = Stahlblech Sitzbankgestell Material = Stahl Sitz Höhe = 431 mm Sitzbank Tiefe = 880 mm Sitzbank Breite = 600 mm Unterbau = Sitzbank Abteil Breite = 300 mm Gesamthöhe = 1800 mm Gesamttiefe = 500 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Kleiderhaken Anzahl:
3
Sitzbank Breite:
600 mm
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Sitzbankgestell Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Sitz Höhe:
431 mm
Sitzbank Tiefe:
880 mm
Türanschlag:
rechts
Türausstattung:
Etikettenrahmen\;Lüftungsschlitze\;
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sitzbank
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,60*
€ 473,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.