Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEHA Mobiler Computerschrank HCS-1, HxBxT 1.750 x 650 x 550 364888-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364888-YY
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     200.121.9920
EAN/GTIN:
     4055091265438
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
CEHA Mobiler Computerschrank HCS-1, HxBxT 1.750 x 650 x 550 mm, enzianblau PC und Peripherie optimal gesichert uns mobil am Arbeitsplatz bereithalten: am besten im TÜV / GS-geprüften CEHA Computerschrank HCS-1. Im abschließbaren Stahlschrank mit integriertem Tastaturauszug lassen sich alle technischen Komponenten diebstahlgeschützt aufbewahren und über eine innenliegende 4-fach Steckdose mit Strom versorgen. Stahl-Computerschrank mit integriertem 100 % Tastaturauszug Ausziehbare Mausfläche rechts/links unter Tastaturauszug Schrank komplett verschließbar, oben Acrylglasfenster Kabeldurchlässe in Rückwand, integrierte Lüftung 4-fach Steckdose innen im Schrank TÜV- / GS-geprüft Gesamthöhe = 1750 mm Gesamtbreite = 650 mm Gesamttiefe = 550 mm Höhe = 1750 mm Fronten Farbe = enzianblau Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus Farbe = enzianblau Korpus RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Schranknutzung = Computer
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Fronten Farbe:
enzianblau
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Höhe:
1750 mm
Korpus Farbe:
enzianblau
Schranknutzung:
Computer
Gesamthöhe:
1750 mm
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
44.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computer arbeitsstation, Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,98*
€ 713,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.