Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 364916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364916-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-364916-YY
EAN/GTIN:
     4055091265414
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank
HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, pulverbeschichtete Fachböden, lichtgrau Werkzeug, Ordner und Co. finden im extra breiten HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT mit benutzerfreundlichen Flügeltüren reichlich Platz. Neben 1.200 mm Breite bietet der Schrank optional mit 500 oder 600 mm Tiefe noch mehr Aufbewahrungsfläche. 4 verzinkte Einlegeböden lassen sich dazu in der Höhe verstellen und mit je 40 kg belasten. Stahl-Flügeltürenschrank mit großer Breite und Tiefe Hochwertiger Stahl-Korpus verschweißt mit Sockel 5 Ordnerhöhen Inklusive 4 höhenverstellbare, stabile Fachböden (Tragkraft: 40 kg/Boden) Glatt abschließende, verstärkte Türen Innenliegende Scharniere mit 180°-Türöffnung für einfachen Zugang Fachböden wahlweise verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tiefe:
500 mm
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
74.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.