Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Stufen-Anlegeleiter 710 365051-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365051-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     71006001
EAN/GTIN:
     4036695279168
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
BAVARIA® Stufen-Anlegeleiter 710 Die BAVARIA Stufen-Anlegeleiter ist aufgrund der verstärkten Holme und verschraubten Stufen eine der robustesten Anlegeleitern überhaupt. Damit wird sie zur perfekten Kombination aus einem Zugang und einem Arbeitsplatz auf der Baustelle. Die komfortablen Stufen ermöglichen ein bequemes Besteigen der Leiter. Die rutschfeste Profilierung macht das Arbeiten auf der Leiter sicher und komfortabel. Leiter Typ = geschraubte Stufen-Anlegeleiter Stufen/Sprossen Anzahl = 6 Stufen-/Sprossentiefe = 100 mm
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Stufen-Anlegeleiter
Stufen-/Sprossentiefe:
100 mm
Stufen/Sprossen Anzahl:
6
HEIGHT GRO:
1825.00 mm
WIDTH GRO:
354.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
5.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.