Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Anlegeleiter 910 365145-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365145-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     91008001
EAN/GTIN:
     4036695261026
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
BAVARIA® Anlegeleiter 910 Die BAVARIA Sprossen-Anlegeleiter ist die robuste, kostengünstige Basisleiter für die Baustelle. Sie dient meist als Zugang zu höhergelegenen Arbeitsplätzen. Für kleinere Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten wird sie gerne mit Einhängetrittpodest genutzt. Leiter Typ = geschraubte Sprossen-Anlegeleiter Stufen/Sprossen Anzahl = 8
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Sprossen-Anlegeleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
HEIGHT GRO:
238.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Dachleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.