Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Teleskopleiter 985S 365219-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365219-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     98520004
EAN/GTIN:
     4036695265703
Suchbegriffe:
Teleskop-Anlegeleiter
Teleskopanlegeleiter
teleskop anlegeleiter
BAVARIA® Teleskopleiter 985S Die BAVARIA Klassik ist ein beliebtes Multi-Talent für Heim- und Handwerk in geschweifter Bauform. Sie ist Steh- und Anlegeleiter in einem, über Zuggriffe besonders leicht und sicher höhenverstellbar und kompakt zu verstauen. Die Holm-Sprossen-Verbindungen sind am Innenteil gebördelt, am Außenteil geschweißt und somit besonders langlebig. Das Stahlbolzengelenk ist außergewöhnlich korrosionsbeständig und robust. Eine Leiter fürs Leben made in Germany. Stufen/Sprossen Anzahl = 20
Weitere Informationen:
Stufen/Sprossen Anzahl:
20
HEIGHT GRO:
157.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
17.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Teleskopleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,63*
€ 839,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,33*
€ 808,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,91*
€ 765,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.