Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperLeicht-Schiene AO 365293-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365293-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     AO10/08
EAN/GTIN:
     4036695207956
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperLeicht-Schiene AO Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem SuperLeicht- Programm dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Die leichte Verladerampe mit Rand ist aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil und optimiert das Verhältnis von Tragkraft und Eigengewicht. Die Schienen sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden. Die Ausführung ohne Rand ist optimal für leichtes Gerät mit Gummiketten oder für Rasenmäher-Traktoren. Das extralange Auflager überbrückt die Stoßstange oder Kunststoffverkleidung bei gängigen Transportfahrzeugen wie Sprinter oder Transit. Tragkraft pro Paar = 1000 kg Breite = 250 mm Länge = 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Tragkraft pro Paar:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Verladeschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 364,54*
€ 433,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 362,17*
€ 430,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 347,60*
€ 413,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 337,94*
€ 402,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 306,24*
€ 364,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.