Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Auffahrkeil LR 365303-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365303-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     LR 160/5
EAN/GTIN:
     4036695178058
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
MAUDERER® Auffahrkeil LR Mobile Auffahrkeile dienen zum Höhenausgleich von LKWs, wenn die Höhe der Laderampe nicht mit der Höhe der Ladekante des Fahrzeugs übereinstimmt. Die beiden hinteren Räder des LKWs kommen auf der Plattform des Keiles zum Stehen. Ein Anschlag verhindert, dass das Fahrzeug zu weit fährt. Der Höhenunterschied wird dann einfach durch das erhöhte Heck des Fahrzeugs ausgeglichen. Die leichten Keile bestehen aus einer stabilen Schweißkonstruktion aus hochfestem Alu-Strangpressprofilen und sind je Paar mit bis zu 5 Tonnen belastbar. Die Standfläche auf dem Keil ist 600 x 410 mm groß und bietet sicheren Stand. Dank der tiefen und rutschfesten Profilierung sind Auffahrkeile auch in rutschiger oder eisiger Umgebung gut geeignet. Optionale Transportrollen erleichtern die Handhabung durch nur eine Person und den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Orten. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1100 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.213,00*
€ 1.376,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,09*
€ 1.431,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.376,61*
€ 1.638,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.361,15*
€ 1.619,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.298,11*
€ 1.544,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.259,79*
€ 1.499,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.213,00*
€ 1.443,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
BO10_30
ab € 454,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.