Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperLeicht-Steg CO 365331-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365331-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     CO-STEG 4,0X0,5
EAN/GTIN:
     4036695209028
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperLeicht-Steg CO Breitrampen mit verstärkter Fahrfläche aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen können Sie mit mittelschwerem Gerät bis 2 Tonnen Traglast befahren. Dies macht sie zur leichten, mobilen Verladelösung für Transport und Logistik. Auch kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge werden auf den bis zu 1 m breiten Stegen bequem verladen. Extralange Auflager überbrücken die Stoßstange oder Kunststoffverkleidung. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf und kann auf Wunsch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. Tragkraft pro Stück = 600 kg Breite = 500 mm Länge = 4000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
4000 mm
Tragkraft pro Stück:
600 kg
HEIGHT GRO:
4000.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladeschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 843,62*
€ 960,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,91*
€ 963,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,80*
€ 1.143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,47*
€ 1.133,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,80*
€ 1.088,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,93*
€ 1.053,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,62*
€ 1.003,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
CO15x05
ab € 458,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.