Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperLeicht-Steg SLK klappbar 365341-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365341-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     SLK-STEG 2,0X0,75
EAN/GTIN:
     4036695209516
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperLeicht-Steg SLK klappbar Superkompakte Breitrampen mit robusten Gelenken aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil optimieren das Packmaß, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt. Sie können bequem in Kompaktfahrzeugen wie Sprinter oder Transit mitgeführt werden, ohne wertvollen Laderaum zu blockieren. Extralange Auflager überbrücken die Stoßstange oder Kunststoffverkleidung. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf. Auf Wunsch kann sie zusätzlich mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. Im Event-Bereich werden damit schwere Behältnisse auf kleinen Rollen sicher und problemlos in Anhänger oder Fahrzeuge verladen. Auch kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge mit Luftbereifung können die Stege bequem befahren. Tragkraft pro Stück = 800 kg Breite = 750 mm Länge = 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
2000 mm
Tragkraft pro Stück:
800 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladeschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,15*
€ 1.174,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,18*
€ 1.164,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,50*
€ 1.072,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,12*
€ 1.017,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.