Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperLeicht-Steg COK klappbar 365391-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365391-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     COK-STEG 3,5X0,75
EAN/GTIN:
     4036695256794
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperLeicht-Steg COK klappbar Faltbare Breitrampen mit robustem Gelenk aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil optimieren das Packmaß, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt. Verstärkte Fahrflächen-Profile erhöhen die Tragkraft auf bis zu 1.600 kg. So können Sie die breiten Stege auch mit schwerem Gerät befahren. In der Mitte klappbar, können Sie den Verladesteg bequem in Kompaktfahrzeugen wie Sprinter oder Transit mitführen, ohne auf wertvollen Laderaum zu verzichten. Extralange Auflager überbrücken Stoßstange oder Kunststoffverkleidung. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf und kann auf Wunsch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. In Industrie und Bau oder im GaLaBau nutzen Baufahrzeuge und Mäher die Stege bequem bis 1 Meter Verladehöhe. Tragkraft pro Stück = 500 kg Breite = 750 mm Länge = 3500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
3500 mm
Tragkraft pro Stück:
500 kg
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: mauderer auffahrschiene, auffahrschiene, Verladeschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.293,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,58*
€ 1.745,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,74*
€ 1.729,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,31*
€ 1.646,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,63*
€ 1.595,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,88*
€ 1.539,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.