| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-365418-YY Herst.-Nr.: LR 290/5 EAN/GTIN: 4036695178072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAUDERER® Auffahrkeil LR Mobile Auffahrkeile dienen zum Höhenausgleich von LKWs, wenn die Höhe der Laderampe nicht mit der Höhe der Ladekante des Fahrzeugs übereinstimmt. Die beiden hinteren Räder des LKWs kommen auf der Plattform des Keiles zum Stehen. Ein Anschlag verhindert, dass das Fahrzeug zu weit fährt. Der Höhenunterschied wird dann einfach durch das erhöhte Heck des Fahrzeugs ausgeglichen. Die leichten Keile bestehen aus einer stabilen Schweißkonstruktion aus hochfestem Alu-Strangpressprofilen und sind je Paar mit bis zu 5 Tonnen belastbar. Die Standfläche auf dem Keil ist 600 x 410 mm groß und bietet sicheren Stand. Dank der tiefen und rutschfesten Profilierung sind Auffahrkeile auch in rutschiger oder eisiger Umgebung gut geeignet. Optionale Transportrollen erleichtern die Handhabung durch nur eine Person und den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Orten. Breite = 500 mm Länge = 1600 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 500 mm | Länge: | 1600 mm | HEIGHT GRO: | 1600.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 295.00 mm | WEIGHT GRO: | 36.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |