Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Allround-Schiene B mit Rand 365421-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365421-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     B43/52
EAN/GTIN:
     4036695254660
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® Allround-Schiene B mit Rand Wer kein Risiko beim Verladen mittelschwerer Baumaschinen wie Radladern oder Traktoren in der mittleren Gewichtsklasse eingehen möchte, setzt auf die Allround-Schiene mit Rand. Der Rand gewährleistet gute seitliche Führung, sodass auch rutschige und matschige Reifen beim Be- und Entladen nicht abgleiten. Diese weit verbreitete Verladeschiene für Baufahrzeuge mit Luftbereifung in der mittleren Gewichtsklasse bis 6.800 kg ist wohl die robusteste ihrer Art. Die rutschfest profilierten Hohlkammerprofile der Fahrflächen sind mit zusätzlichen, integrierten Tragstegen ausgestattet, um das Verhältnis von Eigengewicht und Tragkraft zu optimieren. Die Schweißung auf Abstand reduziert das Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität. Schmutz fällt zwischen den Fahrflächen hindurch, sodass auch bei lehmiger Umgebung optimale Griffigkeit gewährleistet ist. Die Verladeschienen lassen sich dank der Zwischenräume problemlos reinigen und anpacken. Im Anfahrtsbereich werden verstärkte Profile eingesetzt, da hier die dynamische Belastung durch den Impuls beim Auffahren am höchsten ist. Tragkraft pro Paar = 5400 kg Breite = 500 mm Länge = 4260 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
4260 mm
Tragkraft pro Paar:
5400 kg
HEIGHT GRO:
4260.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Verladeschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,07*
€ 2.120,35*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 2.014,33*
€ 2.228,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.228,03*
€ 2.651,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.206,57*
€ 2.625,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.109,81*
€ 2.510,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.058,56*
€ 2.449,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.014,33*
€ 2.397,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
B20_23
ab € 477,30*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
BO20_23
ab € 525,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.