Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® SuperLeicht-Schiene AOK klappbar 365473-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365473-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     AOK35/04
EAN/GTIN:
     4036695209264
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
MAUDERER® SuperLeicht-Schiene AOK klappbar Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem SuperLeicht- Programm dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Die leichte Verladerampe mit Rand ist aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil und optimiert das Verhältnis von Tragkraft und Eigengewicht. Stabile Aluminiumgelenke in der Schienenmitte reduzieren die Gesamtlänge um die Hälfte. Somit lassen sich die Verladeschienen platzsparend im Pkw oder auf dem Anhänger verstauen. Sie sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden. Die Ausführung ohne Rand ist optimal für leichtes Gerät mit Gummiketten oder für Rasenmäher-Traktoren mit Luftbereifung. Sie wird gerne im GaLabau und am Bau eingesetzt. Das extralange Auflager überbrückt die Stoßstange oder Kunststoffverkleidung bei gängigen Transportfahrzeugen wie Sprinter oder Transit. Tragkraft pro Paar = 350 kg Breite = 250 mm Länge = 3500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
3500 mm
Tragkraft pro Paar:
350 kg
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Verladeschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,44*
€ 802,91*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 702,54*
€ 803,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 803,10*
€ 955,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 793,44*
€ 944,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 762,82*
€ 907,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 737,67*
€ 877,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 702,54*
€ 836,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
AK15_08
ab € 419,15*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
AOK15_08
ab € 483,53*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
COK15_16
ab € 549,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.