Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank AGENDA, geschlossen, 2 Flügeltüren, Graphit/Gra 365724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365724-YY
Herst.-Nr.:
     4237-564
EAN/GTIN:
     4005949423701
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank
Aktenschrank AGENDA, geschlossen, 2 Flügeltüren, Graphit/Grandson-Eiche-Nb. Aktenschrank mit 2 abschließbaren Türen inkl. 4 verstellbare Einlegeböden (jeweils mit max. 10 kg belastbar) Oberboden bis max. 10 kg und Unterboden mit max. 30 kg belastbar Korpus in Graphit, Türen und Oberboden in Grandson-Eiche-Nb. 2 Bügelgriffe aus Metall in Graphit 5 schwarze Möbelgleiter Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Türdämpfung Made in Germany Höhe = 1970 mm Breite = 800 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = Grandson-Eiche-Nb. Korpus Farbe = Graphit/Grandson-Eiche-Nb. Türausstattung = Türdämpfung Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Breite:
800 mm
Fronten Farbe:
Grandson-Eiche-Nb.
Höhe:
1970 mm
Korpus Farbe:
Graphit\/Grandson-Eiche-Nb.
Tiefe:
400 mm
Türausstattung:
Türdämpfung
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
2086.00 mm
DEPTH GRO:
416.00 mm
WEIGHT GRO:
63.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Büromöbelserien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 344,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 300,87*
€ 361,48*
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 343,86*
€ 412,00*
€ 4,95*
ab € 356,91*
€ 424,88*
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 505,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.