| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1052906 Herst.-Nr.: 4237-564 EAN/GTIN: 4005949423701 |
| |
|
| | |
| Germania Schrank 4237-564. Türen: Inklusive. Türart: Flügeltür. Schubladen: Nein. Feuerhemmend: Nein. Tragfähigkeit: 10 kg. Verschließbar: Ja. Material: Melamin. Regale: Inklusive. Regaltiefe: 361 mm. Dicke des Regals: 22 mm. Selbstmontage: . Anzahl der Regale: 5. Maße: 1970 x 800 x 400 mm (H x B x T) Farbe: Braun, Graphit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 63300 g | Farbe: | Braun, Dunkelgrau | Höhe: | 1970 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,40* | € 344,51* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 300,87* | € 361,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,86* | € 412,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 356,91* | € 424,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,77* | € 505,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|