Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-366388-YY Herst.-Nr.: 1.38/CV EAN/GTIN: 4036976105704 |
| |
|
| | |
| GEDORE Verlängerung (1 Paar) 1.38/CV Verlängerungen für die Abziehvorrichtung No. 1.38 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 37.00 mm | WIDTH GRO: | 37.00 mm | DEPTH GRO: | 120.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,74* | € 26,02* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,48* | € 26,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 26,25* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,10* | € 26,43* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,36* | € 33,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|