Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Handrohrbieger-Satz, hydraulisch 245611 366523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366523-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     245611
EAN/GTIN:
     4017981245623
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
GEDORE Handrohrbieger-Satz, hydraulisch 245611 Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm sowie geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm, Mit 10 Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern, Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand, Im Kunststoffkasten No. 245690
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
485.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Rohrzangen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 767,40*
€ 848,04*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 776,93*
€ 852,86*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 774,40*
€ 854,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,74*
€ 854,92*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 872,83*
€ 961,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,00*
€ 1.143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,47*
€ 1.131,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,76*
€ 1.095,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,80*
€ 1.070,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,83*
€ 1.038,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
4635310
ab € 430,17*
Sonstiges
Gedore
4635900
ab € 60,01*
Sonstiges
Gedore
4636040
ab € 60,01*
Sonstiges
Gedore
4636120
ab € 49,68*
Sonstiges
Gedore
4636200
ab € 48,67*
Sonstiges
Gedore
4636390
ab € 48,55*
Sonstiges
Gedore
4636470
ab € 48,86*
Sonstiges
Gedore
4636710
ab € 52,57*
Sonstiges
Gedore
4636980
ab € 51,20*
Sonstiges
Gedore
4637010
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.