Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Pulver-Sonderfeuerlöscher P6G 367250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-367250-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000621.2046
EAN/GTIN:
     4006325661489
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher P6G m.Wandhalter (D/GB/F/E) außenliegende Treibmittelflasche Löschpistole Pulver-Aufladefeuerlöscher wartungsfreundliche Bauweise
Weitere Informationen:
Brandklasse:
233 B
Eigengewicht:
11.3 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
520 mm
Inhalt:
6
Löschleistung:
10 LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
11.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.