Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-368959-YY Herst.-Nr.: KB 819 EAN/GTIN: 4010886656341 |
| |
|
| | |
| GEDORE Verbindungsstück 5/16" skt - 1/2" vkt KB 819 Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift, Manganphosphatiert, * Länge nicht genormt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .075000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 21,96* | € 28,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,55* | € 30,36* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,33* | € 30,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,47* | € 30,66* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,13* | € 39,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|