Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Englischer Schlosserhammer mit Kugel 8601 1 369111-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-369111-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8601 1
EAN/GTIN:
     4010886676448
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer
GEDORE Englischer Schlosserhammer mit Kugel 8601 1 Mit Hickorystiel, Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
31.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
.565000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 31,11*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,44*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,82*
€ 31,67*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1431129
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.