Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369113-YY Herst.-Nr.: 20 F-2000 EAN/GTIN: 4010883881593 |
| |
|
| | |
| GEDORE Fäustel 20 F-2000 Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 310.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.280000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 42,45* | € 54,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,71* | € 56,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,29* | € 56,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,45* | € 56,78* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 56,99* | € 71,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|