Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369206-YY Herst.-Nr.: 225 E-40 EAN/GTIN: 4010883880589 |
| |
|
| | |
| GEDORE Nylonhammer 225 E-40 Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 110.00 mm | WIDTH GRO: | 145.00 mm | DEPTH GRO: | 410.00 mm | WEIGHT GRO: | .580000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 14,46* | € 19,02* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 15,26* | € 19,37* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 19,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,11* | € 20,25* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,14* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|